Eriks
3M

Schweißhelm, Speedglas Reihe

Atemschutz und ausgezeichnete Sicht in einem hochklappbaren Modell bietet die Speedglas Schweißmaske 9100 FX Air für Gebläse- oder Druckluftatemschutz.
Upgrade-Set Schweißmaske, Schweißfilter, Luftschlauch und Tragetasche.
Das 17 x 10 cm große, transparente Visier ist gebogen und bietet eine gute Sicht nach oben, unten und peripher. Speedglas Schweißfilter 9100XXi (73 x 107 mm): Variable Dunkelstufe 5, 8, 9-13 für die meisten Arten von Lichtbogenschweißen.

Akkutyp: ADF: Lithium 3 V
Anzahl der Sensoren: 3
Batterielaufzeit: ADF: bis zu 1800 Stunden
Lichtstufe: Dunkelstufe 3
Luftzufuhr: Druckluft-Systeme
Schweißverfahren: Schleifen
Seitenscheiben: Ja
Sicherheitshelm inbegriffen: Nein
Umschaltzeit (Dunkel-Hell): 40-800 ms
Umschaltzeit (Hell-Dunkel): 0.1 ms @ 23°C (73°F)
UV/IR-Schutz: Dunkelstufe 13 (permanent)
Image 1
1 of Schweißhelm, Speedglas Reihe
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt