Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
ROLOC™ Schleifscheibe Cubitron...
ROLOC™ Schleifscheibe Cubitron™ geschlossene Streuung Ø 76,2 mm, 18000 min-1 Typ 8664
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser der Scheibe [mm]
76.2
3
Serie
Roloc™
1
Typ
787C
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
4
of
ROLOC™ Schleifscheibe Cubitron™ geschlossene Streuung Ø 76,2 mm, 18000 min-1 Typ 8664
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Roloc™ Fiberscheibe 787C, 75 mm, 60+
1,93 €
/
stück
Roloc™ Fiberscheibe 787C, 75 mm, 80+
2,57 €
/
stück
Roloc™ Fiberscheibe 787C, 75 mm, 120+
2,31 €
/
stück
Fiberschleifscheibe ROLOC787C Cubitron2 76,2mm P36+
2,31 €
/
stück
Anmelden