ÜberblickDieser Schutzhelm-Adapter ermöglicht das sichere Anbringen kompatibler Schweißerschutzhelme an Industrieschutzhelmen. Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit der G5-03 Serie konzipiert und unterstützt den integrierten Kopfschutz in Metallbearbeitungs- und Instandhaltungsumgebungen. Diese Baugruppe ermöglicht es Schweißpersonal, stoßgeprüften Kopfschutz mit Gesichtsschutz zu kombinieren, ohne bestehende Helmsysteme auszutauschen.
Funktionen- Verstellbares Befestigungssystem ermöglicht sichere Positionierung während des Betriebs
- Leichtbauweise verringert die zusätzliche Belastung des Kopfschutzes
- Ermöglicht kombinierten Kopf- und Gesichtsschutz in einer Einheit
- Einfach zu verbindende Komponenten minimieren die Montagezeit
Anwendung und Nutzung- Verwendet mit G5-03 Schweißhelmen auf Baustellen
- Kompatibel mit Schutzhelmen bei Großinfrastrukturprojekten
- Verwendet bei Schleif- und Sandarbeiten in Werkstätten
- Ideal für Maschinenbetrieb in industriellen Instandhaltungsumgebungen