Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Fiberschleifscheibe für die Ed...
Fiberschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Cubitron II 987C 125mm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Serie
Cubitron
2
Typ
987C
2
Durchmesser der Scheibe [mm]
125
2
Körnung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Fiberschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Cubitron II 987C 125mm
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 125 mm x 22 mm, 60+, geschlitzt
3,04 €
/
stück
Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 125 mm x 22 mm, 80+, geschlitzt
2,85 €
/
stück
Anmelden