Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Reibköpfe und Halter
Reibköpfe und Halter
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
GUHRING
1
Gesamtlänge [mm]
50
1
Durchmesser [mm]
35
1
Typ
Schneidenlänge [mm]
Material
Toleranz
DIN-Norm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Reibköpfe und Halter
GUHRING Maschinen-aufsteck-reibahlen HSS-co Ø35x36x50mm DIN219 H7
ERIKS
:
11976930
Typ:
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser:
35 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Alle Varianten anzeigen
277,79 €
/ Stück
exkl. MwSt
325,01 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Hinzufügen
Anmelden