Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Vakuumheber
Vakuumheber
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
REMA
1
Tragkraft [kg]
250
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Vakuumheber
REMA Vakuumheber GLA4F-0.25 Traglast 250kg elektrisch
ERIKS
:
23795941
Tragkraft:
250 kg
Alle Varianten anzeigen
4.231,50 €
/ Stück
exkl. MwSt
4.950,85 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Hinzufügen
Anmelden