Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Messing- und Bronzeflansche
Messing- und Bronzeflansche
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
817
5
818
9
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
9
Innengewinde (BSPP)
9
Material
Bronze
18
Druckstufe Flansch
Flanschtyp
Norm
Nennweite
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
18
Produkte angezeigt für
Messing- und Bronzeflansche
Gewindeflansch Bronze Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Innengewinde (BSPP) 2"
ERIKS
:
10043076
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN50
Gewindeanschluss:
2"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 817 Bronze PN16 DN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2"
ERIKS
:
11811681
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN40
Gewindeanschluss:
1.1/2"
Alle Varianten anzeigen
128,38 €
/ Stück
exkl. MwSt
150,20 €
inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Hinzufügen
Gewindeflansch Bronze Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN32 Innengewinde (BSPP) 1.1/4"
ERIKS
:
11120798
Druckstufe Flansch:
PN40
Nennweite:
DN32
Gewindeanschluss:
1.1/4"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 818 Bronze PN16 DN50 Außengewinde (BSPP) 2"
ERIKS
:
11811685
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN50
Gewindeanschluss:
2"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 817 Bronze PN16 DN32 Innengewinde (BSPP) 1.1/4"
ERIKS
:
11811682
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN32
Gewindeanschluss:
1.1/4"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 817 Bronze PN16 DN25 Innengewinde (BSPP) 1"
ERIKS
:
11811678
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN25
Gewindeanschluss:
1"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 817 Bronze PN16 DN80 Innengewinde (BSPP) 3"
ERIKS
:
11811680
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN80
Gewindeanschluss:
3"
Alle Varianten anzeigen
243,50 €
/ Stück
exkl. MwSt
284,90 €
inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Hinzufügen
Gewindeflansch Typ: 817 Bronze PN16 DN65 Innengewinde (BSPP) 2.1/2"
ERIKS
:
11811683
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN65
Gewindeanschluss:
2.1/2"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 818 Bronze PN16 DN20 Außengewinde (BSPP) 3/4"
ERIKS
:
11811689
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN20
Gewindeanschluss:
3/4"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Bronze Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2"
ERIKS
:
10043075
Druckstufe Flansch:
PN40
Nennweite:
DN40
Gewindeanschluss:
1.1/2"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Bronze Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Innengewinde (BSPP) 1"
ERIKS
:
10043074
Druckstufe Flansch:
PN40
Nennweite:
DN25
Gewindeanschluss:
1"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 818 Bronze PN16 DN25 Außengewinde (BSPP) 1"
ERIKS
:
11811684
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN25
Gewindeanschluss:
1"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 818 Bronze PN16 DN40 Außengewinde (BSPP) 1.1/2"
ERIKS
:
11811690
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN40
Gewindeanschluss:
1.1/2"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 818 Bronze PN16 DN15 Außengewinde (BSPP) 1/2"
ERIKS
:
11811688
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN15
Gewindeanschluss:
1/2"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 818 Bronze PN16 DN32 Außengewinde (BSPP) 1.1/4"
ERIKS
:
11811691
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN32
Gewindeanschluss:
1.1/4"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 818 Bronze PN16 DN80 Außengewinde (BSPP) 3"
ERIKS
:
11811686
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN80
Gewindeanschluss:
3"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 818 Bronze PN16 2.1/4" Außengewinde (BSPP) 2.1/4"
ERIKS
:
11811692
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
2.1/4"
Gewindeanschluss:
2.1/4"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gewindeflansch Typ: 818 Bronze PN16 DN100 Außengewinde (BSPP) 4"
ERIKS
:
11811687
Druckstufe Flansch:
PN16
Nennweite:
DN100
Gewindeanschluss:
4"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Anmelden