Eriks

Kabel- und Steckverbinderteile und Zubehör

  • 2
  • 2
  • 2
3 Produkte angezeigt für Kabel- und Steckverbinderteile und Zubehör
Product Image

Plakzadel naturel 28x28mm voor kabelbinder 4,8mm

  • ERIKS:12653506
  • Material:Kunststoff
  • Werkstoffqualität:PA 6.6
  • Länge:28 mm

0,29 €/ Stückexkl. MwSt

0,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Plakzadel zwart 28x28mm voor kabelbinder 4,8mm

  • ERIKS:12654804
  • Material:Kunststoff
  • Werkstoffqualität:PA 6.6
  • Länge:28 mm

0,29 €/ Stückexkl. MwSt

0,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026