Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Antivibrationsschienen
Antivibrationsschienen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
ERIKS
1
Typ
A S10
1
Breite [mm]
80
1
Dicke [mm]
Länge [mm]
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Antivibrationsschienen
ERIKS Dämpfungsschiene A 80x 45 L=2000 S=10
ERIKS
:
10040575
Material:
NR
Länge:
2000 mm
Breite:
80 mm
Alle Varianten anzeigen
568,50 €
/ Meter
exkl. MwSt
665,15 €
inkl. MwSt
Verkauft pro: 2
Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Hinzufügen
Anmelden