Eriks

Splinte

  • 107
  • 106
  • 1
  • 8
  • 1
  • 10
  • 14
  • 11
113 Produkte angezeigt für Splinte
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A2 8,8x800

  • ERIKS:23725557
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

2,21 €/ Stückexkl. MwSt

2,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 9,2x63

  • ERIKS:23725596
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 4,2x25

  • ERIKS:23725592
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 2x32

  • ERIKS:23725580
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 3,1x16

  • ERIKS:23725560
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 8x630

  • ERIKS:23725621
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 4x80

  • ERIKS:23725603
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,55 €/ Stückexkl. MwSt

0,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 3,10x630

  • ERIKS:23725566
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

4,76 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 4,2x50

  • ERIKS:23725595
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 6,3x630

  • ERIKS:23725616
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

1,15 €/ Stückexkl. MwSt

1,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 4x25

  • ERIKS:23725598
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 2,1x10

  • ERIKS:23725558
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 2x40

  • ERIKS:23725581
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 5x500

  • ERIKS:23725608
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,73 €/ Stückexkl. MwSt

0,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 5,5x32

  • ERIKS:23725587
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 5X80MM

  • ERIKS:11352258
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

1,12 €/ Stückexkl. MwSt

1,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 8,6x32

  • ERIKS:23725573
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 4x50

  • ERIKS:23725601
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 2x16

  • ERIKS:23725576
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 6,3x400

  • ERIKS:23725614
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 6,3x800

  • ERIKS:23725617
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 4x63

  • ERIKS:23725602
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,41 €/ Stückexkl. MwSt

0,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 1,6x16

  • ERIKS:23725570
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 1,1x12

  • ERIKS:23725559
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A4 3,2X32MM

  • ERIKS:11345139
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026