Eriks

Kegelstifte

  • 17
  • 7
  • 26
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 4
41 Produkte angezeigt für Kegelstifte
Product Image

DIN1471 staal 6x24 /100 conische kerfpen

  • ERIKS:23689329
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:6 mm
  • Länge:24 mm

0,77 €/ Stückexkl. MwSt

0,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1471 staal 5x36 /100 conische kerfpen

  • ERIKS:23689323
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:5 mm
  • Länge:36 mm

0,78 €/ Stückexkl. MwSt

0,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1471 staal 4x20 /100 conische kerfpen

  • ERIKS:23689311
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:4 mm
  • Länge:20 mm

0,43 €/ Stückexkl. MwSt

0,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1471 staal 4x12 /100 conische kerfpen

  • ERIKS:23689309
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:4 mm
  • Länge:12 mm

0,37 €/ Stückexkl. MwSt

0,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1471 staal 6x30 /100 conische kerfpen

  • ERIKS:23689330
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:6 mm
  • Länge:30 mm

1,20 €/ Stückexkl. MwSt

1,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1471 staal 8x24 /100 conische kerfpen

  • ERIKS:23689339
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:8 mm
  • Länge:24 mm

1,23 €/ Stückexkl. MwSt

1,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1471 staal 5x20 /100 conische kerfpen

  • ERIKS:23689320
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:5 mm
  • Länge:20 mm

0,53 €/ Stückexkl. MwSt

0,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

5,13 €/ Stückexkl. MwSt

6,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

2,59 €/ Stückexkl. MwSt

3,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

2,46 €/ Stückexkl. MwSt

2,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

1,59 €/ Stückexkl. MwSt

1,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

2,37 €/ Stückexkl. MwSt

2,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

1,93 €/ Stückexkl. MwSt

2,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

1,33 €/ Stückexkl. MwSt

1,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

2,07 €/ Stückexkl. MwSt

2,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

1,82 €/ Stückexkl. MwSt

2,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

2,83 €/ Stückexkl. MwSt

3,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

1,87 €/ Stückexkl. MwSt

2,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

2,21 €/ Stückexkl. MwSt

2,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

D1B RVS A1 con pen gedr 10X70MM /25 I1207

  • ERIKS:23266598
  • Manufacturer:51560100070
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

10,95 €/ Stückexkl. MwSt

12,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

D1B RVS A1 con pen gedr 4X24MM /100 I1207

  • ERIKS:23266564
  • Manufacturer:51560040024
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,61 €/ Stückexkl. MwSt

0,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

D1B RVS A1 con pen gedr 5X20MM /100 I1207

  • ERIKS:23266570
  • Manufacturer:51560050020
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,58 €/ Stückexkl. MwSt

0,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026