Eriks

Flügelmuttern

  • 4
  • 40
  • 63
  • 61
  • 46
  • 2
177 Produkte angezeigt für Flügelmuttern
Product Image

RVS A2 vleugm am model M10

  • ERIKS:23267894
  • Manufacturer:51810100001
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

RVS A2 vleugm am model M6

  • ERIKS:23267892
  • Manufacturer:51810060001
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flügelmutter Amerikaner Modell Metrisch M4 Edelstahl A2

  • ERIKS:23729723
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flügelmutter Amerikaner Modell Metrisch M3 Edelstahl A2

  • ERIKS:23729722
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flügelmutter Amerikaner Modell Metrisch M10 Stahl Kl.04 Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23369227
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:04 (Stahl)
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt

0,29 €/ Stückexkl. MwSt

0,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flügelmutter DIN315 Messing M10

  • ERIKS:23690003
  • Material:Messing
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Gewindemaß metrisch:10

2,69 €/ Stückexkl. MwSt

3,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flügelmutter Runde Flügel DIN315 Metrisch M10 Edelstahl A2

  • ERIKS:11741346
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

2,10 €/ Stückexkl. MwSt

2,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flügelmutter Runde Flügel DIN315 Metrisch M6 Edelstahl A2

  • ERIKS:11741352
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

1,78 €/ Stückexkl. MwSt

2,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

175 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flügelmutter Runde Flügel DIN315 Metrisch M8 Edelstahl A2

  • ERIKS:11741353
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

1,94 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flügelmutter Runde Flügel DIN315 Metrisch M5 Edelstahl A2

  • ERIKS:11741351
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

1,35 €/ Stückexkl. MwSt

1,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,56 €/ Stückexkl. MwSt

0,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flügelmutter DIN315 M16

  • ERIKS:23690006
  • Material:Messing
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Gewindemaß metrisch:16

10,39 €/ Stückexkl. MwSt

12,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelmutter Runde Flügel DIN315 Metrisch M12 Edelstahl A2

  • ERIKS:11741347
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

3,65 €/ Stückexkl. MwSt

4,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelmutter DIN315 M20

  • ERIKS:23690007
  • Material:Messing
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Gewindemaß metrisch:20

19,76 €/ Stückexkl. MwSt

23,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelmutter DIN315 M5

  • ERIKS:23690000
  • Material:Messing
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Gewindemaß metrisch:5

0,72 €/ Stückexkl. MwSt

0,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

RVS A4 VLEUGM AM MODEL M8 /100

  • ERIKS:12489339
  • Manufacturer:55810080001
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,48 €/ Stückexkl. MwSt

0,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M8x30 Edelstahl A2

  • ERIKS:11741389
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

10,68 €/ Stückexkl. MwSt

12,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,43 €/ Stückexkl. MwSt

0,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelschrauben DIN 316 M4x16 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23690012
  • Material:Grauguss
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:4

1,04 €/ Stückexkl. MwSt

1,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelschrauben DIN 316 M10x50 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23690044
  • Material:Grauguss
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

3,47 €/ Stückexkl. MwSt

4,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelschrauben DIN 316 M5x16 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23690016
  • Material:Grauguss
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:5

0,99 €/ Stückexkl. MwSt

1,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelschrauben DIN 316 M6x25 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23690027
  • Material:Grauguss
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:6

1,54 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelschrauben DIN 316 M5x30 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23690019
  • Material:Grauguss
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:5

1,10 €/ Stückexkl. MwSt

1,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelschrauben DIN 316 M10x25 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23690041
  • Material:Grauguss
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

3,33 €/ Stückexkl. MwSt

3,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flügelschrauben DIN 316 M12x40 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23690049
  • Material:Grauguss
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:12

6,03 €/ Stückexkl. MwSt

7,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026