Eriks

Reparatureinsätze

  • 134
  • 3
  • 2
  • 3
  • 34
  • 11
  • 134
134 Produkte angezeigt für Reparatureinsätze
Product Image

V-COIL Gewindeeinsatz "S" M 6 x 1,0-1,5D nachfüllpackung 10 Stuck

  • ERIKS:12507459
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Gewindesteigung:1 mm
  • Gewindeart:metrisch

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 2,5D M10x1,25

  • ERIKS:12506904
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Gewindesteigung:1.25 mm
  • Gewindeart:Metrisch fein

0,81 €/ Stückexkl. MwSt

0,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 2,5D M12x1,75

  • ERIKS:12506907
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Gewindesteigung:1.75 mm
  • Gewindeart:metrisch

1,27 €/ Stückexkl. MwSt

1,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 1,0D M14x2,0

  • ERIKS:12506798
  • Gewindemaß metrisch:14
  • Gewindesteigung:2 mm
  • Gewindeart:metrisch

1,21 €/ Stückexkl. MwSt

1,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 1,0D M8x1,0

  • ERIKS:12506790
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Gewindesteigung:1 mm
  • Gewindeart:Metrisch fein

0,46 €/ Stückexkl. MwSt

0,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 1,5D M30x3,5

  • ERIKS:12506851
  • Gewindemaß metrisch:30
  • Gewindesteigung:3.5 mm
  • Gewindeart:metrisch

7,46 €/ Stückexkl. MwSt

8,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewindeeinsatz "S" M 5 x 0,8-1,0D nachfüllpackung 10 Stuck

  • ERIKS:12649473
  • Manufacturer:40208
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Gewindesteigung:0.8 mm
  • Gewindeart:metrisch

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewindeeinsatz "S" M 6 x 1,0-2,0D nachfüllpackung 10 Stuck

  • ERIKS:12649534
  • Manufacturer:40409
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Gewindesteigung:1 mm
  • Gewindeart:metrisch

10,12 €/ Stückexkl. MwSt

11,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 2,0D M8x1,0

  • ERIKS:12506865
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Gewindesteigung:1 mm
  • Gewindeart:Metrisch fein

0,60 €/ Stückexkl. MwSt

0,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Screw Locking SL 1,5D M4x0,7

  • ERIKS:12506750
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Gewindesteigung:0.7 mm
  • Gewindeart:metrisch

0,42 €/ Stückexkl. MwSt

0,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 3,0D M6x1,0

  • ERIKS:12506936
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Gewindesteigung:1 mm
  • Gewindeart:metrisch

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 1,0D M16x2,0

  • ERIKS:12506802
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Gewindesteigung:2 mm
  • Gewindeart:metrisch

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewindeeinsatz "S" M 12 x 1,75-1,5D nachfüllpackung 5 Stuck

  • ERIKS:12507468
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Gewindesteigung:1.75 mm
  • Gewindeart:metrisch

9,92 €/ Stückexkl. MwSt

11,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 3,0D M4x0,7

  • ERIKS:12506934
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Gewindesteigung:0.7 mm
  • Gewindeart:metrisch

0,46 €/ Stückexkl. MwSt

0,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 2,0D M2,5x0,45

  • ERIKS:12506862
  • Gewindemaß metrisch:2.5
  • Gewindesteigung:0.45 mm
  • Gewindeart:metrisch

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewindebuchse SP M14x1,25 - 17,5mm

  • ERIKS:12507384
  • Gewindemaß metrisch:14
  • Gewindesteigung:1.25 mm
  • Länge:17.5 mm

6,95 €/ Stückexkl. MwSt

8,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 2,0D M7x1,0

  • ERIKS:12506864
  • Gewindemaß metrisch:7
  • Gewindesteigung:1 mm
  • Gewindeart:metrisch

0,58 €/ Stückexkl. MwSt

0,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewindeeinsatz "S" M 5 x 0,8-1,5D nachfüllpackung 10 Stuck

  • ERIKS:12507458
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Gewindesteigung:0.8 mm
  • Gewindeart:metrisch

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewindeeinsatz "S" M 5 x 0,8-2,0D nachfüllpackung 10 Stuck

  • ERIKS:12649533
  • Manufacturer:40408
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Gewindesteigung:0.8 mm
  • Gewindeart:metrisch

9,33 €/ Stückexkl. MwSt

10,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 2,0D M18x2,5

  • ERIKS:12506879
  • Gewindemaß metrisch:18
  • Gewindesteigung:2.5 mm
  • Gewindeart:metrisch

3,67 €/ Stückexkl. MwSt

4,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 1,5D UNC 3/8

  • ERIKS:12507101
  • Gewindemaß in Zoll:3/8"
  • Gewindeart:UNC

0,91 €/ Stückexkl. MwSt

1,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 2,0D M16x2,0

  • ERIKS:12506877
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Gewindesteigung:2 mm
  • Gewindeart:metrisch

1,95 €/ Stückexkl. MwSt

2,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 1,5D M12x1,25

  • ERIKS:12506827
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Gewindesteigung:1.25 mm
  • Gewindeart:Metrisch fein

0,95 €/ Stückexkl. MwSt

1,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 1,5D M36x3,0

  • ERIKS:12506857
  • Gewindemaß metrisch:36
  • Gewindesteigung:3 mm
  • Gewindeart:Metrisch fein

9,63 €/ Stückexkl. MwSt

11,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

V-COIL Gewinde-Einsatz S 1,5D M24x1,5

  • ERIKS:12506845
  • Gewindemaß metrisch:24
  • Gewindesteigung:1.5 mm
  • Gewindeart:Metrisch fein

4,45 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026