Eriks

Kugelknöpfe

  • 21
  • 9
  • 19
  • 3
31 Produkte angezeigt für Kugelknöpfe
Product Image

D319C bak kglkn M8X32

  • ERIKS:24001900
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:32 mm

2,64 €/ Stückexkl. MwSt

3,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M10 D=32MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753765
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:32 mm

1,41 €/ Stückexkl. MwSt

1,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

2,34 €/ Stückexkl. MwSt

2,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

4,51 €/ Stückexkl. MwSt

5,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M5 D=20MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753756
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:20 mm

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M10 D=35MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753768
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:35 mm

1,72 €/ Stückexkl. MwSt

2,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M12 D=50MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753775
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:50 mm

3,49 €/ Stückexkl. MwSt

4,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M8 D=32MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753766
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:32 mm

1,41 €/ Stückexkl. MwSt

1,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

1,05 €/ Stückexkl. MwSt

1,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M8 D=30MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753763
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:30 mm

1,33 €/ Stückexkl. MwSt

1,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

4,96 €/ Stückexkl. MwSt

5,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

1,85 €/ Stückexkl. MwSt

2,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M8 D=25MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753761
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:25 mm

1,05 €/ Stückexkl. MwSt

1,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M10 D=40MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753770
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:40 mm

1,97 €/ Stückexkl. MwSt

2,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M6 D=20MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753758
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:20 mm

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch glänzend DIN319 M12 D=40MM Phenol duroplast

  • ERIKS:23753772
  • Material:Phenol duroplast
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:40 mm

1,97 €/ Stückexkl. MwSt

2,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch Matt DIN319 M6 D=25MM Polyamid

  • ERIKS:23753752
  • Material:Polyamid
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:25 mm

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ELESA+GANTER Kugelkopf mit Sackloch Matt DIN319 M5 D=20MM Polyamid

  • ERIKS:23753751
  • Material:Polyamid
  • Typ:Kugelkopf
  • Durchmesser:20 mm

0,71 €/ Stückexkl. MwSt

0,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026