Eriks

Selbstbohrende Schrauben

  • 6
  • 31
  • 30
  • 4
  • 405
  • 29
  • 1
  • 16
  • 17
  • 5
  • 180
  • 4
571 Produkte angezeigt für Selbstbohrende Schrauben

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504k staal ezn 6,3x32 /100 zelfborende schroef ,met zeskant

  • ERIKS:23693003
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:6.3 mm
  • Länge:32 mm

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Selbstfurchende Bohrschraube Flach kopf DIN 7504 4.2x32 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23253101
  • Manufacturer:31250042032
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:32 mm

0,17 €/ Stückexkl. MwSt

0,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Selbstbohrende schraube ck-v 4.20x19 zn /200

  • ERIKS:23680412
  • Manufacturer:7504MV001004201903
  • Material:Stahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:19 mm

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504P st ezn phil (h) 4,2X25 /200 zelfborende schroef,verzonken kop H

  • ERIKS:23693068
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:25 mm

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

3600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504n st ezn phil (h) 3,5x16 /200 zelfborende schroef ,bolkop H

  • ERIKS:12692440
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:3.5 mm
  • Länge:16 mm

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504n st ezn phil (h) 4,2x25 /200 zelfborende schroef ,bolkop H

  • ERIKS:12692443
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:25 mm

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,90 €/ Stückexkl. MwSt

1,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,15 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Selbstfurchende Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 4.2x16 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23689972
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:16 mm

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

3000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Selbstfurchende Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 4.2x19 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23688580
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:19 mm

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

8000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Selbstfurchende Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 5.5x25 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23692995
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:5.5 mm
  • Länge:25 mm

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SPED D7504K RVS A2 KRAAGB ST4,2X25MM

  • ERIKS:23253010
  • Material:Edelstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:25 mm

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

3498 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504K staal ezn 4,8x22/200 zelfborende schroef ,met zeskant

  • ERIKS:11789529
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.8 mm
  • Länge:22 mm

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026
Product Image

DIN7504k staal ezn 6,3x25 /500 zelfborende schroef

  • ERIKS:23689977
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:6.3 mm
  • Länge:25 mm

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

1500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504k staal ezn 6,3x32

  • ERIKS:23693004
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:6.3 mm
  • Länge:32 mm

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

750 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504 k ph RVS A2 k 6,3x25 /500 zelfborende 6-kant flenskopschroef k-ph

  • ERIKS:11747897
  • Material:Edelstahl
  • Gewindedurchmesser ST:6.3 mm
  • Länge:25 mm

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

2500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504k staal ezn 4,8x19 zelfborende schroef

  • ERIKS:23688581
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.8 mm
  • Länge:19 mm

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1289 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504k staal ezn 5,5x19 /500

  • ERIKS:23692994
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:5.5 mm
  • Länge:19 mm

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

2830 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504k staal ezn 4,2x19 /200 zelfborende schroef ,met zeskant

  • ERIKS:12692433
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:19 mm

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504K staal ezn 4,8x25 /200 zelfborende schroef ,met zeskant

  • ERIKS:23692989
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.8 mm
  • Länge:25 mm

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504k staal ezn 4,8x19 /200 zelfborende schroef ,met zeskant

  • ERIKS:12692434
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.8 mm
  • Länge:19 mm

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7504k staal ezn 5,5x32 /100 zelfborende schroef ,met zeskant

  • ERIKS:12692436
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:5.5 mm
  • Länge:32 mm

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026