Eriks

Rändelschrauben

  • 39
  • 18
  • 57
  • 4
  • 7
  • 12
  • 3
  • 14
72 Produkte angezeigt für Rändelschrauben
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M4x10

  • ERIKS:23690323
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:10 mm
  • Gewindemaß metrisch:4

2,19 €/ Stückexkl. MwSt

2,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M5x16

  • ERIKS:23267933
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:16 mm
  • Gewindemaß metrisch:5

2,79 €/ Stückexkl. MwSt

3,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M5x8

  • ERIKS:11741767
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:8 mm
  • Gewindemaß metrisch:5

2,46 €/ Stückexkl. MwSt

2,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M4x20

  • ERIKS:11741757
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:20 mm
  • Gewindemaß metrisch:4

1,89 €/ Stückexkl. MwSt

2,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M6x30

  • ERIKS:23690337
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:30 mm
  • Gewindemaß metrisch:6

4,28 €/ Stückexkl. MwSt

5,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M4x10

  • ERIKS:23267926
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:10 mm
  • Gewindemaß metrisch:4

2,21 €/ Stückexkl. MwSt

2,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M3x6

  • ERIKS:23690317
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:6 mm
  • Gewindemaß metrisch:3

0,96 €/ Stückexkl. MwSt

1,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M6x16

  • ERIKS:11741770
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:16 mm
  • Gewindemaß metrisch:6

3,90 €/ Stückexkl. MwSt

4,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M5x12

  • ERIKS:11741762
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:12 mm
  • Gewindemaß metrisch:5

2,53 €/ Stückexkl. MwSt

2,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Messing M3x6

  • ERIKS:23690342
  • Material:Messing
  • Gewindelänge:6 mm
  • Gewindemaß metrisch:3

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M4x16

  • ERIKS:23690325
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:16 mm
  • Gewindemaß metrisch:4

1,54 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M6x16

  • ERIKS:23690334
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:16 mm
  • Gewindemaß metrisch:6

2,90 €/ Stückexkl. MwSt

3,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M3x10

  • ERIKS:23267923
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:10 mm
  • Gewindemaß metrisch:3

1,67 €/ Stückexkl. MwSt

1,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M3x8

  • ERIKS:23690318
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:8 mm
  • Gewindemaß metrisch:3

1,21 €/ Stückexkl. MwSt

1,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M3x16

  • ERIKS:23690320
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:16 mm
  • Gewindemaß metrisch:3

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M5x16

  • ERIKS:23690330
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:16 mm
  • Gewindemaß metrisch:5

2,12 €/ Stückexkl. MwSt

2,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M6x10

  • ERIKS:23690332
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:10 mm
  • Gewindemaß metrisch:6

3,56 €/ Stückexkl. MwSt

4,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M6x10

  • ERIKS:11741768
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:10 mm
  • Gewindemaß metrisch:6

3,92 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Messing M6x20

  • ERIKS:23690364
  • Material:Messing
  • Gewindelänge:20 mm
  • Gewindemaß metrisch:6

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M4x8

  • ERIKS:23267925
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:8 mm
  • Gewindemaß metrisch:4

2,15 €/ Stückexkl. MwSt

2,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M5x10

  • ERIKS:23690328
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:10 mm
  • Gewindemaß metrisch:5

1,73 €/ Stückexkl. MwSt

2,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Stahl elektrolytisch verzinkt M4x6

  • ERIKS:23690321
  • Material:Stahl
  • Gewindelänge:6 mm
  • Gewindemaß metrisch:4

1,75 €/ Stückexkl. MwSt

2,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M5x10

  • ERIKS:23267931
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:10 mm
  • Gewindemaß metrisch:5

2,31 €/ Stückexkl. MwSt

2,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Edelstahl A1 M6x25

  • ERIKS:11741772
  • Material:Edelstahl
  • Gewindelänge:25 mm
  • Gewindemaß metrisch:6

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Rändelschraube hohe Form DIN 464 Messing M5x20

  • ERIKS:23690357
  • Material:Messing
  • Gewindelänge:20 mm
  • Gewindemaß metrisch:5

7,03 €/ Stückexkl. MwSt

8,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026