Eriks

U-Bolzen

  • 1
  • 18
  • 2
  • 4
  • 11
  • 1
  • 1
28 Produkte angezeigt für U-Bolzen

8,08 €/ Stückexkl. MwSt

9,45 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,93 €/ Stückexkl. MwSt

1,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026

0,27 €/ Stückexkl. MwSt

0,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

217 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,57 €/ Stückexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

129 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel RVS316 (1710)102694 M12x4"

  • ERIKS:10049509
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:12

38,48 €/ Stückexkl. MwSt

45,02 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel RVS316(1710)102904 M10x2.1/2"

  • ERIKS:10049517
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:10

24,64 €/ Stückexkl. MwSt

28,83 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel RVS316 (1710)102889 M8x1.1/2"

  • ERIKS:10049515
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:8

9,60 €/ Stückexkl. MwSt

11,23 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel RVS316 (1710)102728 M8x3/4"

  • ERIKS:10049512
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:8

9,52 €/ Stückexkl. MwSt

11,14 €inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel RVS316 (1710)102898 M10x2"

  • ERIKS:10049516
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:10

20,40 €/ Stückexkl. MwSt

23,87 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel RVS316 (1710)102737 M8x1"

  • ERIKS:10049513
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:8

8,80 €/ Stückexkl. MwSt

10,30 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel Stahl verzinkt (1211)102171 M12x4"

  • ERIKS:11028222
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:8

2,12 €/ Stückexkl. MwSt

2,48 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

4,24 €/ Stückexkl. MwSt

4,96 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

14,32 €/ Stückexkl. MwSt

16,75 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

6,32 €/ Stückexkl. MwSt

7,39 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

4,48 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel RVS316 (1710)102913 M10x3"

  • ERIKS:10049518
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:10

23,12 €/ Stückexkl. MwSt

27,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

1,18 €/ Stückexkl. MwSt

1,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel RVS316 (1710)102940 M12x159

  • ERIKS:11161021
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Höhe:159 mm

49,68 €/ Stückexkl. MwSt

58,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FISCHER Rohrschelle ETR 12-17

  • ERIKS:23934326
  • Manufacturer:24416
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Höhe:35 mm
  • Mittenabstand Schraubgewinde:24 mm
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

2,53 €/ Stückexkl. MwSt

2,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026

0,46 €/ Stückexkl. MwSt

0,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026

2,16 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

2,22 €/ Stückexkl. MwSt

2,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026