Eriks

T-Schlitzschrauben

  • 12
  • 4
  • 17
  • 9
  • 4
  • 3
29 Produkte angezeigt für T-Schlitzschrauben
Product Image

Bout DIN 186B 4.6 ZW M 12 X 40

  • ERIKS:14271162
  • Gewindemaß metrisch:12000
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

D186B RVS A4 hamerkopbout M16X80

  • ERIKS:23271526
  • Manufacturer:55782160080
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Länge:80 mm
  • Material:Edelstahl

11,37 €/ Stückexkl. MwSt

13,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN787 T-Nutenschraube Stahl 8.8 M16X16X100

  • ERIKS:23693142
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Länge:100 mm
  • Material:Kohlenstoffstahl

39,75 €/ Stückexkl. MwSt

46,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN787 T-Nutenschraube Stahl 8.8 M16X18X63

  • ERIKS:23693144
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Länge:63 mm
  • Material:Kohlenstoffstahl

29,37 €/ Stückexkl. MwSt

34,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN787 T-Nutenschraube Stahl 8.8 M12x65x12

  • ERIKS:23693139
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Länge:65 mm
  • Material:Kohlenstoffstahl

29,53 €/ Stückexkl. MwSt

34,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN787 T-Nutenschraube Stahl 8.8 M8X8X50

  • ERIKS:23693133
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Länge:50 mm
  • Material:Kohlenstoffstahl

38,81 €/ Stückexkl. MwSt

45,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN186b 4.6 M12x110 /10 hamerkopbout vorm a vierkante nek

  • ERIKS:23689920
  • Manufacturer:16190120110
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Länge:110 mm
  • Material:Stahl

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN186b 4.6 M16x100 /10 hamerkopbout vorm a vierkante nek

  • ERIKS:23689929
  • Manufacturer:16190160100
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Länge:100 mm
  • Material:Stahl

8,29 €/ Stückexkl. MwSt

9,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN186b 4.6 M12x60 /10 hamerkopbout vorm a vierkante nek

  • ERIKS:23689915
  • Manufacturer:16190120060
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Länge:60 mm
  • Material:Stahl

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

D 186 nut 4.6 BM 12 x 60 S

  • ERIKS:23271518
  • Manufacturer:55782120060
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Länge:60 mm
  • Material:Edelstahl

8,25 €/ Stückexkl. MwSt

9,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN186b 4.6 M24x120 /1 hamerkopbout vorm a vierkante nek

  • ERIKS:23689955
  • Manufacturer:16190240120
  • Gewindemaß metrisch:24
  • Länge:120 mm
  • Material:Stahl

22,61 €/ Stückexkl. MwSt

26,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN186b 4.6 M16x160 /10 hamerkopbout vorm a vierkante nek

  • ERIKS:23689933
  • Manufacturer:16190160160
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Länge:160 mm
  • Material:Stahl

12,80 €/ Stückexkl. MwSt

14,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN186b 4.6 M16x110 /10 hamerkopbout vorm a vierkante nek

  • ERIKS:23689930
  • Manufacturer:16190160110
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Länge:110 mm
  • Material:Stahl

9,48 €/ Stückexkl. MwSt

11,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

D186B RVS A4 hamerkopbout M12X70

  • ERIKS:23271519
  • Manufacturer:55782120070
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Länge:70 mm
  • Material:Edelstahl

10,49 €/ Stückexkl. MwSt

12,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

D186B 4.6 HAMERKOPBOUT M10X30

  • ERIKS:23246003
  • Manufacturer:16190100030
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Länge:30 mm
  • Material:Stahl

2,69 €/ Stückexkl. MwSt

3,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN186b 4.6 M16x120 /10 hamerkopbout vorm a vierkante nek

  • ERIKS:23689931
  • Manufacturer:16190160120
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Länge:120 mm
  • Material:Stahl

12,30 €/ Stückexkl. MwSt

14,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN186b 4.6 M12x50 /10 hamerkopbout vorm a vierkante nek

  • ERIKS:23689914
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Länge:50 mm
  • Material:Stahl

4,35 €/ Stückexkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Bout DIN 186B 4.6 ZW M 8 X 30

  • ERIKS:14271158
  • Gewindemaß metrisch:8000
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Bout DIN 186B 4.6 ZW M 12 X 70

  • ERIKS:14271165
  • Gewindemaß metrisch:12000
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Bout DIN 186B 4.6 ZW M 10 X 50

  • ERIKS:14271161
  • Gewindemaß metrisch:10000
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Bout DIN 186B 4.6 ZW M 8 X 60

  • ERIKS:14271160
  • Gewindemaß metrisch:8000
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Bout DIN 186B 4.6 ZW M 12 X 50

  • ERIKS:14271163
  • Gewindemaß metrisch:12000
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Bout DIN 186B 4.6 ZW M 8 X 50

  • ERIKS:14271159
  • Gewindemaß metrisch:8000
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Bout DIN 186B 4.6 ZW M 12 X 60

  • ERIKS:14271164
  • Gewindemaß metrisch:12000
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Bout DIN 186B 4.6 ZW M 16 X 60

  • ERIKS:14271167
  • Gewindemaß metrisch:16000
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden