Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
COMPACT Elektrozylinder
COMPACT Elektrozylinder
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
RACO
259
Serie
A - Compact
9
C - Compact
106
N - Compact
120
P - Compact
24
Typ
K6C4-105
18
K6C4-140
12
K6C6
6
K6N4
30
K6N6
6
Mehr anzeigen
Nennstrom [A]
Nennspannung [V]
Hub [mm]
Antriebsart
Geschwindigkeit [mm/s]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
259
Produkte angezeigt für
COMPACT Elektrozylinder
RACO Elektrozylinder T6C4 Trapezgewindetrieb 0.09kW 0.3A 1kN 600mm 40mm/s 148334-600
ERIKS
:
14298935
Manufacturer:
148334-600
Hersteller ID:
148334-600
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
1 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-140 Kugelumlaufspindel 0.75kW 2.1A 5kN 300mm 50mm/s 148380-300
ERIKS
:
14299041
Manufacturer:
148380-300
Hersteller ID:
148380-300
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C2 Trapezgewindetrieb 0.09kW 0.8A 2kN 100mm 20mm/s 148320-100
ERIKS
:
14298913
Manufacturer:
148320-100
Hersteller ID:
148320-100
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4-140 Trapezgewindetrieb 0.75kW 3A 5kN 200mm 60mm/s 148359-200
ERIKS
:
14299059
Manufacturer:
148359-200
Hersteller ID:
148359-200
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4-140 Trapezgewindetrieb 0.75kW 3.2A 3kN 600mm 90mm/s 148356-600
ERIKS
:
14299051
Manufacturer:
148356-600
Hersteller ID:
148356-600
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
3 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4 Trapezgewindetrieb 0.17kW 1A 1kN 600mm 65mm/s 148335-600
ERIKS
:
14298941
Manufacturer:
148335-600
Hersteller ID:
148335-600
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
1 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-105 Kugelumlaufspindel 0.12kW 0.8A 4kN 600mm 25mm/s 148373-600
ERIKS
:
14299007
Manufacturer:
148373-600
Hersteller ID:
148373-600
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
4 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4-105 Trapezgewindetrieb 0.25kW 1A 5kN 300mm 25mm/s 148355-300
ERIKS
:
14299029
Manufacturer:
148355-300
Hersteller ID:
148355-300
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4-105 Trapezgewindetrieb 0.12kW 1A 2kN 300mm 25mm/s 148351-300
ERIKS
:
14299023
Manufacturer:
148351-300
Hersteller ID:
148351-300
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4-140 Trapezgewindetrieb 0.75kW 3.2A 4kN 100mm 60mm/s 148357-100
ERIKS
:
14299052
Manufacturer:
148357-100
Hersteller ID:
148357-100
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
4 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-105 Kugelumlaufspindel 0.25kW 1.2A 5kN 200mm 35mm/s 148375-200
ERIKS
:
14299016
Manufacturer:
148375-200
Hersteller ID:
148375-200
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-105 Kugelumlaufspindel 0.12kW 0.8A 4kN 100mm 25mm/s 148373-100
ERIKS
:
14299002
Manufacturer:
148373-100
Hersteller ID:
148373-100
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
4 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4-140 Trapezgewindetrieb 0.75kW 3A 5kN 300mm 60mm/s 148359-300
ERIKS
:
14299060
Manufacturer:
148359-300
Hersteller ID:
148359-300
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4-105 Trapezgewindetrieb 0.25kW 1A 5kN 400mm 25mm/s 148355-400
ERIKS
:
14299030
Manufacturer:
148355-400
Hersteller ID:
148355-400
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-140 Kugelumlaufspindel 0.25kW 1.2A 5kN 100mm 35mm/s 148379-100
ERIKS
:
14299033
Manufacturer:
148379-100
Hersteller ID:
148379-100
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-105 Kugelumlaufspindel 0.25kW 1.2A 4kN 100mm 50mm/s 148374-100
ERIKS
:
14299009
Manufacturer:
148374-100
Hersteller ID:
148374-100
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
4 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-140 Kugelumlaufspindel 0.75kW 2.1A 5kN 400mm 50mm/s 148380-400
ERIKS
:
14299042
Manufacturer:
148380-400
Hersteller ID:
148380-400
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-105 Kugelumlaufspindel 0.25kW 1.2A 5kN 300mm 35mm/s 148375-300
ERIKS
:
14299017
Manufacturer:
148375-300
Hersteller ID:
148375-300
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C2 Trapezgewindetrieb 0.09kW 0.8A 1kN 200mm 40mm/s 148318-200
ERIKS
:
14298906
Manufacturer:
148318-200
Hersteller ID:
148318-200
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
1 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4-140 Trapezgewindetrieb 0.75kW 3A 5kN 400mm 60mm/s 148359-400
ERIKS
:
14299061
Manufacturer:
148359-400
Hersteller ID:
148359-400
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-105 Kugelumlaufspindel 0.25kW 1.2A 4kN 200mm 50mm/s 148374-200
ERIKS
:
14299010
Manufacturer:
148374-200
Hersteller ID:
148374-200
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
4 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C2 Trapezgewindetrieb 0.09kW 0.8A 2kN 200mm 20mm/s 148320-200
ERIKS
:
14298914
Manufacturer:
148320-200
Hersteller ID:
148320-200
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T6C4-140 Trapezgewindetrieb 0.75kW 3.2A 4kN 200mm 60mm/s 148357-200
ERIKS
:
14299053
Manufacturer:
148357-200
Hersteller ID:
148357-200
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
4 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-140 Kugelumlaufspindel 0.75kW 2.1A 5kN 500mm 50mm/s 148380-500
ERIKS
:
14299043
Manufacturer:
148380-500
Hersteller ID:
148380-500
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K6C4-140 Kugelumlaufspindel 0.25kW 1.2A 5kN 200mm 35mm/s 148379-200
ERIKS
:
14299034
Manufacturer:
148379-200
Hersteller ID:
148379-200
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
von 11
Anmelden