Eriks
SKF

SKF Outil d’alignement d’arbres TKSA 41

  • ERIKS:12692228
  • Fabricant:7316576146350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The SKF Shaft Alignment Tool TKSA 41 is an easy to use laser alignment system for achieving accurate alignment of two connected shafts. With two wireless measurement units, large sized detectors and powerful lasers, the instrument performs precise measurements in even most challenging industrial environments. The easy to use display device helps users to quickly check and correct shaft alignments and improve the machine performance and reliability.
  • Intuitive touch display device for usage in industrial environments
  • Wireless measuring units allow easy handling and more measurement flexibility
  • Free measurement gives full alignment flexibility as measurement positions can be chosen freely and only 90° shaft rotation is required.
  • Live view supports all alignment measurements and corrections
  • Automatic alignment reports are saved in the machine library and can be customised with notes, pictures and QR code. All reports can be exported as pdf.
  • The built-in camera allows pictures to be taken for reports. Machine identification is facilitated with automatic QR code identification and machine pictures in the library.
Ajouter à la liste

4 921,08 €/ Unitéhors TVA

5 905,30 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Wireless Laser Shaft Alignment System
Plage de mesure
de 0.07 jusqu'à 4
Interface
Oui
Poids
4.72 kg
Type de pile
LiPo
Classe de protection (IP)
IP54
Largeur
360 mm
Largeur
14.2 in
Hauteur
110 mm
Hauteur
4.3 in
Longueur
530 mm
Longueur
20.9 in
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Feuilles A4 avec codes QR TKSA 41-QR

  • Eriks:13378550
  • Manufacturer:TKSA 41-QR

67,11 €/ Unitéhors TVA

80,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Aimant V-support TKSA MAGVBK

  • Eriks:13378537
  • Manufacturer:TKSA MAGVBK

910,75 €/ Unitéhors TVA

1 092,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Tige filetee TKSA ROD150

  • Eriks:13378547
  • Manufacturer:TKSA ROD150

143,47 €/ Unitéhors TVA

172,16 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Chaîne d'extension TKSA 41-EXTCH

  • Eriks:12713544
  • Manufacturer:TKSA 41-EXTCH

142,55 €/ Unitéhors TVA

171,06 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Produits associés
Product Image

SKF Outil d’alignement d’arbres TKSA11

  • Eriks:13378588
  • Manufacturer:TKSA 11

2 050,68 €/ Unitéhors TVA

2 460,82 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Coffret de cales d'épaisseur TMAS 340

  • Eriks:13426192
  • Manufacturer:TMAS 340

1 627,48 €/ jeuhors TVA

1 952,98 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Coffret de cales d'épaisseur TMAS 100/KIT

  • Eriks:13426163
  • Manufacturer:TMAS 100/KIT

735,03 €/ jeuhors TVA

882,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Coffret de cales d'épaisseur TMAS 75/KIT

  • Eriks:13426161
  • Manufacturer:TMAS 75/KIT

533,55 €/ jeuhors TVA

640,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026