Eriks
SKF

SKF Aimant V-support TKSA MAGVBK

  • ERIKS:13378537
  • Fabricant:7316576762109
Image 1
Magnetic V-brackets are mounted on the shaft or coupling with strong magnets. They are used for mounting the measuring units on the shaft flange or on the side of the coupling when chains cannot be used. Magnetic brackets might not allow stable mounting on small shafts.
Ajouter à la liste

910,75 €/ Unitéhors TVA

1 092,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Accessory set of 2 magnetic V-brackets
Constructeur ID
TKSA MAGVBK
Approprié pour
Outils d'alignement d'arbres TKSA 31, TKSA 41, TKSA 60 et TKSA 80
Convient pour type/série
Outils d'alignement d'arbres TKSA
Poids
0.55 kg