Eriks
MILTEX

MILTEX Revêtement de sol YOGA METER gris, largeur 122 cm

  • ERIKS:23866489
  • Fabricant:4260061890095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
YOGA Meter — revêtement de sol ergonomique pour les postes de travail secs

•     Revêtement de sol ergonomique
Souple et amortissant, optimal pour les travaux en position debout sur les établis et postes d'assemblage. Bords en biais - aucun risque de trébucher.
•    Résistant et durable
Effet isolant pour les sols froids.
Sûr sous le pied et anti-dérapant selon R11 DIN 51130.
•    Modèle
Matériau : polychlorure de vinyle expansé (PVC).
Couleur : gris.
Épaisseur du matériau : 9 mm.
Poids : 3,3 kg/m².


Découpe possible à partir de 2 m.

Ajouter à la liste

91,50 €/ Mètrehors TVA

109,80 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
MILTEX
Couleur
gris
Longueur
1830 cm
Largeur
122 cm
Epaisseur de la plaque
9 mm
Poids
3.3 kg/m²