• Revêtement de sol ergonomique
Souple et amortissant, optimal pour les travaux en position debout sur les établis et postes d'assemblage. Bords en biais - aucun risque de trébucher.
• Résistant et durable
Effet isolant pour les sols froids.
Sûr sous le pied et anti-dérapant selon R11 DIN 51130.
• Modèle
Matériau : polychlorure de vinyle expansé (PVC).
Couleur : gris.
Épaisseur du matériau : 9 mm.
Poids : 3,3 kg/m².
Découpe possible à partir de 2 m.




| Produit | Couleur | Longueur [cm] | Largeur [cm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Revêtement de sol YOGA METER gris, largeur 122 cm | gris, Gris | 1830 | 122 | 91,50 €/mètre |