Eriks
WIKA

WIKA Bimetaal thermometer Type: 692 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van-10 tot 50°C Insteeklengte: 100mm Roestvaststaal RVS 316L DN25 - DN40

  • ERIKS:14673217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

441,58 €/ stukexcl. btw

534,31 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 24.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
WIKA
Type
692
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van -10 tot 50 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Tri-clamp
Maat procesaansluiting
DN25 - DN40
Met dompelbuis
Nee
Insteeklengte
100 mm
Diameter voeler
9.53 mm
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ring
Roestvaststaal
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316L
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Kastdiameter
R63
L1
50-60-100 mm
DN
50.5 mm
D
63 mm
b
27 mm
c
137 mm
d
9.53 mm
Gewicht
0.25 kg