411,40 €/ stukexcl. btw
497,79 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 24.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | WIKA |
Type | 692 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 60 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Maat procesaansluiting | DN25 - DN40 |
Met dompelbuis | Nee |
Insteeklengte | 100 mm |
Diameter voeler | 9.53 mm |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ring | Roestvaststaal |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316L |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66 |
Kastdiameter | R100 |
L1 | 60-100 mm |
DN | 50.5 mm |
D | 100 mm |
b | 27 mm |
c | 174 mm |
d | 9.53 mm |
Gewicht | 0.25 kg |