Eriks
WIKA

WIKA Bimetaal thermometer Type: 682 Roestvaststaal (RVS)/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 63mm Roestvaststaal (RVS) 18 mm

  • ERIKS:14533335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

126,65 €/ stukexcl. btw

153,25 €incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
WIKA
Type
682
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Glad
Maat procesaansluiting
18 mm
Met dompelbuis
Nee
Insteeklengte
63 mm
Diameter voeler
8 mm
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R100
L1
63 mm
b
40 mm
c
66 mm
d
8 mm
d6
18 mm
Gewicht
0.36 kg