Eriks
WIKA

WIKA Bimetaal thermometer Type: 660 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 Meetbereik: van 0 tot 100°C Insteeklengte: 160mm Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14151196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

239,70 €/ stukexcl. btw

290,04 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 10.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
WIKA
Type
660
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 100 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Nee
Insteeklengte
160 mm
Diameter voeler
8 mm
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316L
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Kastdiameter
R100
L1
160 mm
D
101 mm
c
80 mm
d
8 mm
e
14 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.9 kg