233,33 €/ stukexcl. btw
282,33 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 10.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | WIKA |
Type | 660 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 80 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met dompelbuis | Nee |
Insteeklengte | 200 mm |
Diameter voeler | 8 mm |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316L |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Kastdiameter | R100 |
L1 | 200 mm |
D | 101 mm |
c | 80 mm |
d | 8 mm |
e | 14 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |
Gewicht | 0.35 kg |