Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
About Eriks
Customer service
BE - Nederlands
Home
W21 3000/1500T 400V 1.8/1.1KW ...
WEG W21 3000/1500T 400V 1.8/1.1KW 90S B5 aluminium
ERIKS:
12767292
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09.12.2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Specificaties
Merk
WEG
Serie
W21
Vermogen
1.8 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Nom. (meet)spanning
400 V
Framegrootte volgens IEC
90S
Materiaal
Aluminium
PTC Thermistor
Nee
Bekijk alle varianten
Inloggen