Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD RVS 316L naadloze buis 38x5 mm

  • ERIKS:12497666
Image 1
Opslaan in lijst

304,00 €/ meterexcl. btw

367,84 €incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 17.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
VAN LEEUWEN
Uitwendige buisdiameter
38 mm
Wanddikte
5 mm
Nom. binnendiameter
28
Max. druk
345 bar
Handelslengte
6 m
Materiaal
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
AISI 316L
Naadloos
Ja