Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD RVS 316L naadloze buis 30x4 mm

  • ERIKS:12636499
Image 1
Opslaan in lijst

191,90 €/ meterexcl. btw

232,20 €incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
VAN LEEUWEN
Uitwendige buisdiameter
30 mm
Wanddikte
4 mm
Nom. binnendiameter
22
Max. druk
350 bar
Handelslengte
6 m
Materiaal
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
AISI 316L
Naadloos
Ja