Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD RVS 316L naadloze buis 20x3 mm

  • ERIKS:14042744
Image 1
Opslaan in lijst

199,50 €/ meterexcl. btw

241,40 €incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
VAN LEEUWEN
Uitwendige buisdiameter
20 mm
Wanddikte
3 mm
Nom. binnendiameter
14
Max. druk
394 bar
Handelslengte
6 m
Materiaal
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
AISI 316L
Naadloos
Ja