Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | KGU |
Serie | KG |
Type | KGU |
Fabrikant ID | KGU08-02S |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |