Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | KGT |
Serie | KG |
Type | KGT |
Fabrikant ID | KGT12-00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |