Eriks
SMC

SMC T-koppeling KGT04-00

  • ERIKS:24126061
Image 1
▪ Model: KGT04-00 (buitendiameter slang ø4)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
SMC
Serie
KG
Type
KGT
Serie
KG
Type
KGT
Fabrikant ID
KGT04-00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304