Eriks
SMC

SMC Steel-verloopkoppeling KRR10-12

  • ERIKS:24127806
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø10
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 12 (verschillende diameter Ø12)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
SMC
Serie
KR
Type
KRR
Serie
KR
Type
KRR
Fabrikant ID
KRR10-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT