Eriks
SMC

SMC Steel-verloopkoppeling KRR06-10

  • ERIKS:24127805
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 10 (verschillende diameter Ø10)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
SMC
Serie
KR
Type
KRR
Serie
KR
Type
KRR
Fabrikant ID
KRR06-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT