Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | SMC |
Serie | KR |
Type | KRR |
Serie | KR |
Type | KRR |
Fabrikant ID | KRR06-08 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |