Eriks
SLIDE SLEDGE

SLIDE SLEDGE Hamer 7 kg / 750 mm (14 lb/30") + pin driver 50 mm

  • ERIKS:12610138
  • Fabrikant:815588280504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Slide Sledge 7 kg hamer met een grotere stangdiameter en een compacte lengte. Deze Slide Sledge biedt maximale kracht output en een gemakkelijk hanteerbare hamer. 2'' pin driver tip en nylon draagtas inbegrepen.
Opslaan in lijst

768,28 €/ stukexcl. btw

929,62 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 05.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
SLIDE SLEDGE
Gewicht
7000 g
Diameter
50 mm
Lengte
750 mm