Eriks
SLIDE SLEDGE

SLIDE SLEDGE Hamer 10 kg / 1150 mm (21 lb/46") + 6 pin drivers

  • ERIKS:12610141
  • Fabrikant:815588290527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De vier Slide Sledge Multi-Head hamers zijn beschikbaar met telkens een set van 6 driver pins. Deze sets bevatten de hamer naar keuze samen met de volgende pin drivers: 1/2'', 7/8'', 1-1/4'', 2'', 2-1/2'', 3'' en een stevige nylon draagtas.
Opslaan in lijst

1.244,95 €/ stukexcl. btw

1.506,39 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 19.10.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
SLIDE SLEDGE
Gewicht
10000 g
Lengte
1150 mm