107,97 €/ stukexcl. btw
130,64 €incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | SKF |
Serie | F2BC |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Verzinkt |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 72 mm |
Hoogte | 128 mm |
Breedte | 37 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Behuizing | Composiet voor de SKF Food Line |
Dynamisch draaggetal | 14 N |
Statisch draaggetal | 7.8 N |