




426,70 €/ stukexcl. btw
516,31 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 06.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | SISTO |
Type | 5611 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal membraan | EPDM |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 160 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Met standaanwijzer | Ja |