Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: S360 (HC4) Type: 3137 Bestemd voor serie: A Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 2" (50)

  • ERIKS:12321519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte roestvaststaal pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, bestemd voor Saunders membraanafsluiters
Opslaan in lijst

1.570,80 €/ stukexcl. btw

1.900,67 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
SAUNDERS
Serie
S360 (HC4)
Type
3137
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Uitvoering
Zuiger
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
2" (50)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Stuurdruk
6 bar
Materiaal behuizing
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
A
123 mm
H
209.3 mm
G
1/8"
Gewicht
6.05 kg