240,13 €/ stukexcl. btw
290,56 €incl. btw
67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | SAUNDERS |
Serie | KB |
Type | 3072 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | KB (rechte doorlaat) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1040 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal huisvoering | Ongevoerd |
Materiaal membraan | NR |
Materiaalcode membraan | AA |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 63.5 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 7.4 m³/h |
DN | DN15 |
L | 63.5 mm |
H | 106 mm |
M | 80 mm |
G | 1/2" (15) |
Gewicht | 0.82 kg |