Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11234057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

303,88 €/ stukexcl. btw

367,69 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3033
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
2" (50)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
168 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
69 m³/h
DN
DN50
L
168 mm
H
188 mm
W
120 mm
G
2" (50)
Gewicht
5 kg