251,18 €/ stukexcl. btw
303,93 €incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3033 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1040 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal huisvoering | Ongevoerd |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaalcode membraan | XE |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 145 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 37 m³/h |
DN | DN40 |
L | 145 mm |
H | 164 mm |
W | 120 mm |
G | 1.1/2" (40) |
Gewicht | 2.7 kg |