42,67 €/ stukexcl. btw
51,63 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 05.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3060 |
Toepassing | Industrie |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Type membraan | Mediummembraan, 1-delig |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaalcode membraan | C |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1" (25) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |