142,00 €/ stukexcl. btw
171,82 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 24.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | OVENTROP |
Serie | UNI LH |
Type | 3468LH |
Uitvoering | Thermostaatknop met blokkering |
Aansluiting op radiatorafsluiter | M30 x 1.5 |
Regelelement | Vloeistofgevuld |
Voeler op afstand | Ja |
Lengte capillair voeler op afstand | 2 m |
Bediening op afstand | Ja |
Lengte capillair bedieningselement op afstand | 2 m |
Instelbereik | 7 - 28°C |
Schaalindeling | 0-5 |
Blokkering | Intern |
Kleur | Wit |