Eriks
OVENTROP

OVENTROP Radiatorthermostaatknop Serie: UNI L Type: 3498L Blokkering: Intern Vloeistofgevuld Bediening op afstand 2m 7- 28°C M30 x 1.5

  • ERIKS:11813354
  • Fabrikant:4026755115444
Image 1
Toepassingsgebied

  • Ten behoeve van radiatorafsluiter.
  • Voor regeling omgevingstemperatuur op afstand.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor M30X1,5.
  • Uni FH.
  • Interne blokkering.
Opslaan in lijst

96,80 €/ stukexcl. btw

117,13 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 24.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
OVENTROP
Serie
UNI L
Type
3498L
Uitvoering
Thermostaatknop met blokkering
Aansluiting op radiatorafsluiter
M30 x 1.5
Regelelement
Vloeistofgevuld
Voeler op afstand
Nee
Bediening op afstand
Ja
Lengte capillair bedieningselement op afstand
2 m
Instelbereik
7 - 28°C
Schaalindeling
0-5
Blokkering
Intern
Vorstbeveiligd
Ja
Kleur
Wit