125,24 €/ stukexcl. btw
151,54 €incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VABP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 40 + 20 l/min |
Instelbereik | AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | AP 1/4" BSP, BP,U 3/8" BSP, T 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |